Dames softshell jack XXXL

Artikelnummer: 471925139933XXXL
Maattabel

Maattabel bovenkleding dames

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale damesmaat (lichaamslengte 176 cm - 180 cm)
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Zo wordt er gemeten
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
Kleur schwarz / gelb
Uniseks-maat 3XL
Producttype Softshell-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 471925139933XXXL
EAN/GTIN 7330509776506
Nummer fabrikant 471925139933XXXL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
92% polyester, 8% elastaan, 3-laags softshell, waterdicht 10000 mm, winddicht, ademend Ret 20, 0, stretch, 255 g/m²

Afwerking
Uitgewerkte rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband en polsband

Zakken
Borstzak met rits
Binnenzakken
Voorzakken met rits

Details
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag
Afneembare, verstelbare capuchon
Goed oppervlak voor overdracht
D-ring
Metalen knoop

Voorsluiting
Rits aan de voorzijde voorzien van kleine met fleece gevoerde flap, Robuuste tweewegrits van kunststof

Functionaliteit
Vrouwenuitvoering, casual pasvorm
Wind- en waterdicht materiaal, geen getapete naden

Reflex
Donkere reflecterende tape op schouders en rug

Omschrijving:

  • Flexibel en veelzijdig softshell jack met vrouwelijke snit en verstelbare capuchon
  • Donkere reflectoren op de schouders en rug, plus robuuste ritsen
  • Het jack is ontworpen voor maximale bewegingsvrijheid en is gemaakt van een rekbare, winddichte en waterdichte stof

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen