MARTOR SECUMAX VISICUT 47012 , 100 in kartonnen doos

Artikelnummer: 47012.16
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
Producttype Veiligheidsmes

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 47012.16
EAN/GTIN 4002632801280
Nummer fabrikant 47012.16
L-nummer L60170 949

Omschrijving

Omschrijving:

Uw visitekaartje. Met mes.
Hoe delicaat de SECUMAX VISICUT ook mag lijken, het is een heel scherpe snij-gereedschap. En een populaire merchandising. Want als je goed kijkt, lijkt de veiligheidsmes op een visitekaartje met een ingebouwde kwaliteitsblade. Waarom niet uw nieuwe kaart?! Je gedrukte naam, logo en claim zouden altijd aanwezig zijn wanneer je klanten, vrienden en partners hun brieven ermee openen.
  • Basismateriaal:
    Kunststof
  • Geen gevaar
    de SECUMAX VISICUT is een wegwerpmes met een geïnjecteerd mes. Kalmerend om het te weten. Op deze manier komen uw klanten er niet mee in contact. Noch tijdens het zagen, noch wanneer (niet) het blad kan worden verwisseld.
  • Groot oppervlak
    niet alleen is er een groot oppervlak voor het veilig geleiden van het snijgereedschap. Maar ook de ruimte voor uw reclameboodschap. Het zal op deze manier zeker tot zijn recht komen.
  • Lange, puntige neus
    Waarom de extra lange en puntige neus van SECUMAX VISICUT? Omdat je het bijzonder goed in gaten kunt sturen. Bovendien wordt het snijmateriaal nog betrouwbaarder naar het blad geleid.
  • Voor elke hand
    is de SECUMAX VISICUT licht en handig. Zo handig dat u er langer mee wilt werken. Het maakt niet uit of u rechtshandig of linkshandig bent. Omdat deze snij-gereedschap altijd past.
  • Perfect geplaatst
    Dankzij het oogje kunt u uw SECUMAX VISICUT altijd op een handige plek bevestigen. U kunt de kaart ook in elke portemonnee plaatsen, zoals een echt visitekaartje.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Envelop
    Wrap, stretch, krimpfolie
    plakband
    folie en papieren webben
    garen, draad
  • Snijtoepassing:
    Open plakband
    Snijfolie of stretch films
    Snijfoliewebben snijden papierwebben

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
  • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
  • Transportvergrendeling: Ja
  • Trigger: Hand
  • Ergonomie Bijzonder ergonomisch
  • Snijdiepte (samengevat): 2, 5 mm
  • Belangrijkste snijmaterialen: Envelop, wikkeling, uitrekken, krimpfolie, plakband, Film en papier webben, garen, koord
  • Snijtoepassing: Open plakband, knip folie of rekken, knip foliewebben, knip papieren webben
  • Schuureigenschappen: Eenvoudige bescherming tegen schuren
  • Beugel/oogje: Ja
  • Tape kras: Nee
  • Basismateriaal: Kunststof
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Bladdikte (wegwerpmes): 0, 30
  • Bladdikte (wegwerpmes)(eenheid): Mm
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Nee
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel mogelijk: Ja
  • GS-teken (tekst): TÜV-/VPA-getest