Tips voor borgveertangen 467, 469 , recht , set, 2 st.

Artikelnummer: 470.E8
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Top

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 470.E8
EAN/GTIN 3148511779408
Nummer fabrikant 470.E8
L-nummer L60130 1734

Omschrijving

Omschrijving:

  • Verkrijgbaar in rechte vorm en gebogen onder 45° en 90°
  • Het betreffende artikelnr. komt overeen met een 2-delige bitset

Kenmerk:

  • d [mm]: 1,8
  • d min. - max. [mm]: 19 --> 63 - 19 --> 63
  • bekken: recht
  • [g]: 10

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen