Aandrijvingsgereedschap ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Tapprofiel massief ∙ 65.5 mm

Artikelnummer: 4685-3
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
Artikelnummer 4685-3
EAN/GTIN 4000896230730
Nummer fabrikant 4685-3

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Handmatige bediening van voorzetapparaten
  • Drie magneten garanderen een veilige grip en nauwkeurige positionering aan de snelkoppeling
  • Voor CLAAS Jaguar, bijv. Orbis ∙ Pick Up ∙ Direct Disc ∙ Corio Conspeed
  • Eenvoudig draaien van het voorzetapparaat
  • Veilige gereedschap(de)montage buiten de gevarenzone
  • Licht aluminium gereedschap
  • Afgestemd op de vereisten bij veldgebruik
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Tapprofiel massief
  • Afmetingen / lengte: 65.5 mm
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen