Omschrijving:
De 3-regelige binnenschroefmaten bieden de volgende voordelen: Complete set instrumenten. Meetoppervlakken met titaniumcoating zorgen voor uitstekende duurzaamheid en schokbestendigheid. Uitstekende weerstand tegen water en stof (IP65 classificatie), geschikt voor gebruik in aanwezigheid van koelmiddelen en snijoliën. Gemakkelijk aflezen van de meetwaarden dankzij het grote LCD-scherm met een cijferhoogte van 7,5 mm. Met instelringen maar zonder verlengstukken.
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0,275 - 0,5
Cijferstapwaarde: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modellen tot 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modellen boven 5″)
Display: LCD, cijferhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Inch/metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, 1x batterij, instelring, certificaat fabriekscontrole (alleen binnenschroefmaten).
Stroomvoorziening: 1x batterij SR-44
Levensduur batterij: ca. 1,2 jaar