Digitale 3-punts binnenschroefmaten in set, 12-20 mm, verwisselbare meetkop IP65, Ti-legering

Artikelnummer: 468-972
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
    Producttype 3-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 468-972
    EAN/GTIN 4946368562872
    Nummer fabrikant 468-972
    L-nummer L40010 5214

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Verwisselbare meetkoppen als set. Meetpennen met titaniumcoating zorgen voor een uitstekende duurzaamheid en slagvastheid. Uitstekend bestand tegen water en stof (beschermingsklasse IP65), geschikt voor gebruik in de buurt van koelvloeistoffen of snijolie Eenvoudig aflezen van de meetwaarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 7,5 mm. Met stelringen en verlengstukken

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 12 - 20
    Cijferverhoging: 0,001 mm
    Opmerkingen: 150 mm verlenging
    Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/metrisch: Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, 1x batterij, instelring, verlengbuis, fabriekstestcertificaat (alleen binnenschroefmaten)
    Voeding: 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 1,2 jaar

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen