Digitale 3-punts binnenschroefmaat, 11-12 ″, IP65, Ti-legering, inch / metrisch

Artikelnummer: 468-281
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
    Producttype 3-punts binnenschroefmaat

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 468-281
    EAN/GTIN 4946368563343
    Nummer fabrikant 468-281
    L-nummer L40010 8334

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Individuele binnenschroefmaten. Meetvlakken met titaniumcoating zorgen voor een uitstekende duurzaamheid en slagvastheid. Uitstekend bestand tegen het binnendringen van water en stof (IP65-classificatie), zodat u dit product kunt gebruiken in bewerkingssituaties in aanwezigheid van koelvloeistoffen of snijolie. Eenvoudig aflezen van de meetwaarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 7,5 mm. Zonder stelring of verlengstukken.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Meetbereik: 11-12″
    Cijfer stap waarde: 0.0001″
    Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
    ABS / INC (INC NUL): Ja
    Laagspanningsalarm: Ja
    Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
    Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, SR-44 batterij, fabriekstestcertificaat
    Voeding: 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 1,2 jaar

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen