Digitale 3-punts binnenschroefmaat, 1,2-1,6 ″, IP65, Ti-legering, inch / metrisch

Artikelnummer: 468-268
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
Producttype 3-punts binnenschroefmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 468-268
EAN/GTIN 4946368563213
Nummer fabrikant 468-268
L-nummer L40010 11084

Omschrijving

Omschrijving:

De 3-punts binnenschroefmaten bieden u de volgende voordelen: Individuele binnenschroefmaten. Meetvlakken met titaniumcoating zorgen voor een uitstekende duurzaamheid en slagvastheid. Uitstekend bestand tegen het binnendringen van water en stof (IP65-classificatie), zodat u dit product kunt gebruiken in bewerkingssituaties in aanwezigheid van koelvloeistoffen of snijolie. Eenvoudig aflezen van de meetwaarden dankzij het grote LCD-display met een cijferhoogte van 7,5 mm. Zonder stelring of verlengstukken.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 1.2-1.6″
Cijferverhoging: 0,00005″.
Display: LCD, tekenhoogte 7,5 mm
ABS / INC (INC NUL): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelsleutel, SR-44 batterij, fabriekstestcertificaat
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 1,2 jaar

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen