Ratel steeksleutels met FACOM® SLS systeem , kop 15° afgeschuind , kort , 17 mm

Artikelnummer: 467S.17SLS
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467S.17SLS
EAN/GTIN 3662424028991
Nummer fabrikant 467S.17SLS
L-nummer L60130 9017

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
  • Speciale borging door middel van gekrompen staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij werken op hoogte.
  • Ratelringsleutel met extra korte schacht, ideaal in zeer smalle ruimtes
  • Compact en met hendel omschakelbaar ratelmechanisme
  • Rotatiehoek 5° (6° voor sleutelmaten 7, 8 en 9 mm)
  • Geschuinde ringkop met 15°
  • Geschuinde vorkkop met 15°
  • Verchroomd, satijnglanzend afgewerkt

Kenmerk:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 35,5
  • B1 [mm]: 31,8
  • C [mm]: 10,3
  • E [mm]: 7,2
  • E1 [mm]: 10,3
  • E2 [mm]: 5,0
  • L [mm]: 127
  • [g]: 140