Ratelringsleutel met scharnier 17 mm

Artikelnummer: 467BF.17
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467BF.17
EAN/GTIN 3662424065224
Nummer fabrikant 467BF.17
L-nummer L60130 8825

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ringelsleutel met scharnierkop: voor het bedienen van moeilijk bereikbare moeren
  • Compact ratelmechanisme dat kan worden omgeschakeld door de sleutel om te draaien
  • Draaihoek 5° (6° voor sleutelmaten 8 en 9 mm)
  • Draaibare ringkop 180°
  • Geschuinde vorkkop 15°
  • Metrische afmetingen: 8 tot 19 mm
  • Ontwerp: verchroomd, satijnen afwerking

Kenmerk:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 36,8
  • B1 [mm]: 31,8
  • C [mm]: 15
  • E [mm]: 6,6
  • E1 [mm]: 10,3
  • E2 [mm]: 5,4
  • L [mm]: 191
  • [kg]: 0,167

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen