Ratelringsleutel 19 mm

Artikelnummer: 467B.19
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467B.19
EAN/GTIN 3662424064739
Nummer fabrikant 467B.19
L-nummer L60130 8964

Omschrijving

Omschrijving:

  • Haaksleutel Ultra-Grip: vloeiende kralen op oog + anti-slip vork. Glijdt niet over moeren, biedt optimale veiligheid
  • Ratchet mechanisme, compact en omkeerbaar door hendel. Betere toegankelijkheid op moeilijk bereikbare plaatsen
  • Trekhoek 5° (7,5° voor 6 mm, 6° voor 7, 8 en 9 mm). Verhoogde productiviteit
  • Kanteling ogen en vork: 15°
  • Metrische afmetingen: 6 tot 41mm
  • Afwerking: satijnverchroomd

Kenmerk:

  • A [mm]: 19
  • B [mm]: 41,2
  • B1 [mm]: 33,9
  • C [mm]: 16
  • E [mm]: 7,4
  • E1 [mm]: 11,2
  • E2 [mm]: 6
  • L [mm]: 247
  • [kg]: 0,212

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen