{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik | 0 m - 30 m | |
Resolutie | 0,0001 µm | |
Nauwkeurigheid van de golflengte | ± 0,005 ppm | |
Nauwkeurigheid bij veldgebruik | 0,4 ppm | |
Aslengte | ca. 633 nm | |
Opwarmtijd | ca. 5 min | |
Laserveiligheidsklasse | 2 | |
Automatische milieucompensatie | ja | |
Gewicht | 1.500 g | |
Producttype | Laserinterferometer |
Artikelnummer | 467579 10 | |
EAN/GTIN | 2050002078192 |