Digitale hellingshoekmeter CLINOBEVEL 1 USB SINGLE

Artikelnummer: 467555 SINGLE
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 2276
  • Aansluiting: USB-aansluiting
  • Verpakking: Etui

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Clinobevel
Norm DIN 2276
Meetbereik ±45 graden
Numerieke resolutie 0,02 mm/m
Nauwkeurigheid 2+1 numerieke resolutie hoekmin.
Aansluiting USB-aansluiting
Meettechniek Digitaal
Lengte 100 mm
Breedte 75 mm
Hoogte 35 mm
Gewicht 520 g
Verpakking Etui
Producttype Hellingshoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467555 SINGLE
EAN/GTIN 7630041148954
Nummer fabrikant 5330204

Omschrijving

Uitvoering:

Universeel te gebruiken hellingshoekmeter voor absolute en relatieve metingen. Vier nauwkeurig bewerkte meetbasissen maken hellingshoekmetingen in elke willekeurig kwadrant mogelijk. Versterkte behuizing van hard-geëloxeerd aluminium, spatwaterdicht. Met hoek- resp. hellingshoekweergave.

Levering:

Inclusief etui.