Zakwaterpas PICO 1 m

Artikelnummer: 467476 1
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte stalen meetband (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie PICO
Lengte stalen meetband 1 mm
Maximale afwijking in normale positie 1 mm/m
Lengte 62 mm
Breedte 25 mm
Hoogte 66 mm
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467476 1
EAN/GTIN 4007368110095

Omschrijving

Uitvoering:

Ideaal voor maatnauwkeurig aftekenen in horizontale positie. De stalen meetband kan voor meettoepassingen gestrekt in de behuizing worden vastgezet. Met magneet aan bodem- en zijvlak.

Levering:

Zakwaterpas inclusief stalen meetband nr. 461830 gr. 1000.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen