Aluminium waterpas met magneet 600 mm

Artikelnummer: 467436 600
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking in normale positie 0,5 mm/m
Lengte 600 mm
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467436 600
EAN/GTIN 4045197722201
Nummer fabrikant 467436 600

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiel, geëloxeerd aluminiumprofiel met sterke permanente magneten.