Lichtmetalen waterpas R-profiel 1000 mm

Artikelnummer: 467405 1000
Korting
92,39 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking in normale positie 0,5 mm/m
Maximale afwijking bij bovenhands meten 0,5 mm/m
Lengte 1.000 mm
Producttype Waterpas

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467405 1000
EAN/GTIN 4005069183738

Omschrijving

Uitvoering:

Torsiestijf aluminium R-profiel voor veeleisende toepassingen.
  • Hoge kantelveiligheid tijdens het meten dankzij extra breed meetvlak (4 cm).
  • Markeren/snijden over de hele profiellengte zonder afzetten dankzij drie geleidingszekere afschrijfkanten. Doorlopend verbindingsstuk boven horizontale libel.
  • Handlijst met vingerribbel over de hele lengte.
  • Afneembare en schokdempende eindkappen met gepatenteerde antislipstoppen. Met twee gecoate meetvlakken, twee verticale libellen en een horizontale libel.