Hellingshoekmeter 250 mm

Artikelnummer: 467355 250

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
50 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Meettechniek analoog
Lengte 250 mm
Breedte 20 mm
Hoogte 125 mm
Producttype Hellingshoekmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 467355 250
EAN/GTIN 4975364065858

Omschrijving

Uitvoering:

Ongecompliceerde, handzame hellingshoekmeter. Aluminium zool met verzonken magneten. Draaibare libel kan met handwiel worden gepositioneerd. Schaalverdeling op draaischijf in graden en mm/m.