VDE kruiskopschroevendraaier maat PZ2 L.100mm

Artikelnummer: 46713002
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
Artikelnummer 46713002
EAN/GTIN 4018754338160
Nummer fabrikant 46713002
L-nummer L60010 7827

Omschrijving

Omschrijving:

  • Uitgang: Voor kruiskopschroeven POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Kleinere bladdiameter: Voor het bereiken en bedienen van laagliggende schroefverbindingen, bijv. in schakelkasten en schakelapparatuur
  • DIN EN 60900
  • Beschermende isolatie conform IEC 900 - AC/1000 V.
  • Gepolijste bladtip

Kenmerk:

  • L1: 100 mm
  • L2: 215 mm
  • Uitvoerprofiel: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Grootte Uitvoerprofiel: PZ2
  • Gewicht: 55 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen