{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetbereik voor ⌀ | 1.500 mm - 1.900 mm | |
Meetbereik voor omtrek | 4.710 mm - 5.980 mm | |
Bandbreedte | 35 mm | |
Banddikte | 0,2 mm | |
Aflezing | 0,1 mm | |
Producttype | Meetband |
Artikelnummer | 465684 5980 | |
EAN/GTIN | 2050002041271 | |
Nummer fabrikant | 62000911 |