{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Meetnauwkeurigheid | ±1,5 mm | |
Fabrikantnummer | GLM 50 C | |
Statiefschroefdraad | 1/4 inch | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
IP-klasse | IP 54 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s | 081561 LR3 | |
Bereik | 50 m | |
Optellen/aftrekken | ja | |
Minimaal-/maximaalmeting | ja | |
Oppervlakte- en volumeberekening | ja | |
Indirecte meting (Pythagoras) | ja | |
Hellingssensor | 360 graden | |
Oproep van laatste metingen | ja | |
Voeding | 2× 081561 LR3 | |
Batterijlevensduur (metingen) | 10.000 | |
Laserklasse volgens IEC 825-1 | 2 | |
Lengte | 106 mm | |
Breedte | 45 mm | |
Hoogte | 24 mm | |
Gewicht | 100 g | |
Producttype | Afstandsmeter |
Artikelnummer | 465560 GLM50C | |
Nummer fabrikant | 0601072C00 |