{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | GLM100-25C | |
Meetnauwkeurigheid | ±1,5 mm | |
Fabrikantnummer | GLM100-25C | |
Statiefschroefdraad | 1/4 inch | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
IP-klasse | IP 54 | |
Energievoorziening | Batterijvoeding | |
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | |
Bereik | 100 m | |
Optellen/aftrekken | ja | |
Minimaal-/maximaalmeting | ja | |
Oppervlakte- en volumeberekening | ja | |
Indirecte meting (Pythagoras) | ja | |
Hellingssensor | 360 graden | |
Digitale doelzoeker | ja | |
Oproep van laatste metingen | ja | |
Voeding | 081551 LR6 | |
Laserklasse volgens IEC 825-1 | 2 | |
Lengte | 142 mm | |
Breedte | 64 mm | |
Hoogte | 28 mm | |
Gewicht | 230 g | |
Producttype | Afstandsmeter |
Artikelnummer | 465560 GLM100-25C | |
EAN/GTIN | 4059952614298 | |
Nummer fabrikant | 0601072Y00 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Handlasermeter GLM100-25C
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
€ 279,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
546 stuks direct leverbaar
€ 85,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
290 stuks direct leverbaar
€ 97,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal inbegrepen batterijen | 2 | 2 | 2 |
Breedte | 64 mm | 46 mm | 46 mm |
Energievoorziening | Batterijvoeding | Batterijvoeding | Batterijvoeding |
Oppervlakte- en volumeberekening | ja | ja | ja |
Hoogte | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Lengte | 142 mm | 110 mm | 110 mm |
Producttype | Afstandsmeter | Afstandsmeter | Afstandsmeter |