{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | DISTO™ | |
Aflezing omschakelbaar | mm / inch | |
Meetnauwkeurigheid | ±1,0 mm | |
Statiefschroefdraad | 1/4 UNC inch | |
Aansluiting | Bluetooth-interface | |
IP-klasse | IP 65 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Multifunctioneel eindstuk | ja | |
Bereik | 200 m | |
Optellen/aftrekken | ja | |
Minimaal-/maximaalmeting | ja | |
Oppervlakte- en volumeberekening | ja | |
Indirecte meting (Pythagoras) | ja | |
Hellingssensor | 360 graden | |
Digitale doelzoeker met zoom | 4-voudig | |
Oproep van laatste metingen | ja | |
Voeding | Li-ion | |
Laserklasse volgens IEC 825-1 | 2 | |
Lengte | 144 mm | |
Breedte | 60 mm | |
Hoogte | 24 mm | |
Gewicht | 180 g | |
Producttype | Afstandsmeter |
Artikelnummer | 465550 D5 | |
EAN/GTIN | 7640180531241 |