Stalen meetband met polyamidemantel in frame 50 m

Artikelnummer: 464900 50
(2,38 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 66,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 50 m
Bandbreedte 13 mm
Type meetbeginpunt A
totale lengte 390 mm
Frame breedte 180 mm
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 464900 50
EAN/GTIN 4007368009634

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing:Onverwoestbare kunststof behuizing met softfinish-oppervlak. Behuizing met parkeerstand voor zwengel en trekring. Omkeerbaar voor linkshandigen.
Frame:Lichtmetalen frame met kogelgelagerde snelwikkeling en omkeerbare zwengel.
Band: gepatenteerd bandbeginpunt, Flextop-beslag. Een beschermingsmantel van transparante, uiterst flexibele kunststof voorkomt breuk aan het begin van de band.
Stalen meetband met polyamidemantel. Goede breukvastheid en flexibiliteit. Knikvast verenbandstaal. Hoge slijtvastheid, weerbestendig en ongevoelig voor veel chemicaliën en oliesoorten. Met doorlopende mm-verdeling.
Gr. 20 en 30 in recht frame, gr. 50 in V-frame.

Tip:

Uitvoering met een lengte van 100 m of met inchverdeling of meetbeginpunt type B / C op aanvraag.