Kruiskopschroevendraaier DRALL + PZ maat 0, klinglengte 60 mm

Artikelnummer: 46403000
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 46403000
EAN/GTIN 4018754277933
Nummer fabrikant 46403000
L-nummer L60010 6301

Omschrijving

Omschrijving:

  • POZIDRIV/SUPADRIV®
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Chroomlegering staal, mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • L1: 60 mm
  • L2: 145 mm
  • Uitvoerprofiel: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Grootte Uitvoerprofiel: PZ0
  • Gewicht: 35 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen