Kruiskopschroevendraaier DRALL + PZ Gr. Lemmetlengte 100 mm

Artikelnummer: 46323102
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 46323102
    EAN/GTIN 4018754277858
    Nummer fabrikant 46323102
    L-nummer L60010 6143

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met slagkap en zeskant
    • Phillips-recess®
    • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
    • Chroomlegering staal, mat verchroomd
    • Zwarte veter

    Kenmerk:

    • Buitenzeskant (mm): 10 mm
    • L1: 100 mm
    • L2: 215 mm
    • Uitvoerprofiel: Phillips-Recess®
    • Grootte Uitvoerprofiel: PH2
    • Gewicht: 120 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen