Kruiskopschroevendraaier DRALL + PH maat 1, blad L.250 mm

Artikelnummer: 46313001
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 46313001
EAN/GTIN 4018754277780
Nummer fabrikant 46313001
L-nummer L60010 6250

Omschrijving

Omschrijving:

  • Phillips-recess®
  • lange uitvoering
  • DIN ISO 8764-1, -2, ISO 8764-1, -2
  • Chroomlegering staal, mat verchroomd
  • Zwarte veter

Kenmerk:

  • L1: 250 mm
  • L2: 355 mm
  • Uitvoerprofiel: Phillips-Recess®
  • Grootte Uitvoerprofiel: PH1
  • Gewicht: 110 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen