Roestvrijstalen meetband in behuizing, Bandlengte: 10m

Artikelnummer: 463050 10
Price per 1 Stuk (4,12 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 50,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 10 m
Bandbreedte 13 mm
Type meetbeginpunt A
Behuizing lengte 138 mm
Behuizing breedte 115 mm
Behuizing hoogte 32 mm
Producttype Meetband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 463050 10
EAN/GTIN 4007368110163
Fabrikant Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Omschrijving

Uitvoering:

Behuizing:Onverwoestbare kunststof behuizing met softfinish-oppervlak. Behuizing met parkeerstand voor zwengel en trekring. Omkeerbaar voor linkshandigen.
Frame: Lichtmetalen frame met kogelgelagerde snelwikkeling en omkeerbare zwengel.
Band:Gepatenteerd bandbeginpunt, Flextop-beslag. Een beschermingsmantel van transparante, uiterst flexibele kunststof voorkomt breuk aan het begin van de band.
Roestvrijstalen meetband van gehard chroom-nikkelstaal, transparant gemoffeld. Opgedrukte schaalverdeling met goed afleesbare cijfers en maatstreepjes. Goede breukvastheid en flexibiliteit. Met cm-verdeling (eerste 20 cm met mm-verdeling).

Tip:

Uitvoering met een lengte van 100 m of met inchverdeling of meetbeginpunt type B / C op aanvraag.