Rolbandmaat twoCOMP Inch-aflezing 312 inch

Artikelnummer: 462220 312
(3,14 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
op aanvraag
Op voorraad
56 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 8 m
Bandlengte 312 inch
Bandbreedte 25 mm
Behuizing lengte 80 mm
Behuizing breedte 80 mm
Behuizing hoogte 45 mm
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 462220 312
EAN/GTIN 4007368113201

Omschrijving

Uitvoering:

Zakrolbandmaat met inch-aflezing. Verdeling inch/inch (bovenkant en onderkant).
Robuust mechaniek en praktische riemclip. Behuizing van slagvaste ABS-kunststof met zachte component voor goede grip en veilig gebruik. Met blokkering en rustige automatische terugloop. Witte, matte stalen band met zwarte inch- en rode feet-opdruk.