• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!

Rolbandmaat met kijkvenster, Bandlengte: 2m

Artikelnummer: 462210 2
Korting
13,20 €
Price per 1 Stuk (4,73 € / 1 Metre)
Prijs geldig tot 3 jan. 2025
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 12,80 / st.
  • € 55,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
312 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Bandlengte (m) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Bandlengte 2 m
Bandbreedte 16 mm
Behuizing lengte 63 mm
Behuizing breedte 24 mm
Behuizing hoogte 63 mm
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 462210 2
EAN/GTIN 4045197154101
Nummer fabrikant 462210 2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Slagvaste kunststof behuizing.
  • Ingelegde aluminium profielen op beide functievlakken. Daardoor exacte aanslagvlakken voor binnen- en buitenmeting.
  • Aluminium profielen bestand tegen warmte en mechanische belasting.
  • Meetband gemoffeld, zwart bedrukt. Hol gevormd = knikstabiel, met glij-eindhaak (voor binnen- en buitenmeting). Contrastrijke schaalverdeling, slijtvast en roestvrij.
  • Verdeling mm / mm (bovenkant / onderkant).
  • Schaalverdeling in kijkvenster staat in dezelfde afleesrichting.