Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, schaalverdeling met nulpunt in het midden 300 mm

Artikelnummer: 461818 300
(109,33 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 30,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Norm: EG II
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Materiaal Edelstaal, RVS
Lengte 300 mm
Doorsnede breedte 13 mm
Doorsnede dikte 0,5 mm
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461818 300
EAN/GTIN 4062406255039

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel.
Boven- en onderkant met 1 mm-verdeling. Schaalverdeling met nulpunt in het midden.