Stalen liniaal, flexibel, smal, roestvrij gematteerd, Totale lengte: 100mm

Artikelnummer: 461800 100
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk (22,10 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

Op voorraad

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: EG II
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG II
Materiaal Edelstaal, RVS
Lengte 100 mm
Doorsnede breedte 13 mm
Doorsnede dikte 0,5 mm
Producttype Liniaal

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 461800 100
Kopiëren
EAN/GTIN 4045197234858
Kopiëren
Nummer fabrikant 461800 100
Kopiëren
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Roestvrij verenbandstaal. Nauwkeurige, elektrolytisch aangebrachte zwarte maatstrepen en getallen, met glad oppervlak. Goed afleesbaar. Randen afgerond ter bescherming tegen letsel.
Bovenkant met ½ mm-verdeling en onderkant met 1 mm-verdeling.