Stalen liniaal met schuifclip, roestvrij 150 mm

Artikelnummer: 461790 150
(20,80 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 49,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
3.025 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Materiaal: Edelstaal, RVS

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Aflezing omschakelbaar mm / inch
    Verdeling bovenkant mm
    Verdeling onderkant inch
    Materiaal Edelstaal, RVS
    Lengte 150 mm
    Producttype Liniaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 461790 150
    EAN/GTIN 4045197350008
    Nummer fabrikant 461790 150

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Roestvrij verenstaal. Achterkant met omrekentabel metrisch/inch. Afneembare schuifclip te gebruiken als houder en als dieptemaat.