Uitvoering:
gedemonteerd
Omschrijving:
Frame van stabiel profielstaal. Wielprofiel, staanders en dwarsbalken door krachtige schroefplaat verbonden. Draagarmen van stalen buis 27 mm Ø met schroefplaat. 12 Draagarmen enkelzijdig met afrolbeveiliging. Nuttige lengte 600 mm, draagvermogen per etage 80 kg. Gepoedercoat blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE rubber, naaf met rollager. Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).
Kenmerk:
Totaal draagvermogen (kg): 500
laadvlak lengte (mm): 1600
laadvlak breedte (mm): 800
Totale lengte (mm): 1800
Totale breedte (mm): 800
Totale hoogte (mm): 1807
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 200 x 40
Tip:
conform EU-norm EN 1757-3