Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Werkplaatsliniaal van geëloxeerd aluminium, met schaalverdeling 300 mm

Artikelnummer: 461161 300

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lengte 300 mm
Doorsnede breedte 50 mm
Doorsnede dikte 5 mm
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461161 300
Nummer fabrikant 461161 300

Omschrijving

Uitvoering:

Met mm-verdeling aan de afschuining. Geëloxeerde aluminiumlegering, met gripprofiel, handzaam, licht en corrosie bestendig. Zeer goed enspiegelvrij afleesbaar dankzij contrastrijke, slijtvaste schaalverdeling.