Stalen liniaal Vorm B 1000 mm

Artikelnummer: 461100 1000

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 66,20 / st.
op aanvraag
Op voorraad
37 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 866
Maximale afwijking 0,1 mm
Vorm B
Lengte 1.000 mm
Doorsnede breedte 30 mm
Doorsnede dikte 6 mm
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 461100 1000
EAN/GTIN 4045197206855
Nummer fabrikant 461100 1000

Omschrijving

Uitvoering:

Vorm B: zijkanten geslepen en nauwkeurig gejusteerd. Platte kanten goed bewerkt. Met beschermend eindstuk aan het uiteinde van de liniaal. Aan één kant nauwkeurige mm-verdeling.