Montageliniaal smalle uitvoering 3000 mm

Artikelnummer: 460800 3000
(652,33 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 96,40 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 874
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 874
Nauwkeurigheid 1
Materiaal I-vormstaal
Lengte 3.000 mm
Doorsnede breedte 40 mm
Doorsnede hoogte 140 mm
Gewicht 26 kg
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Montageliniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 460800 3000
EAN/GTIN 4045197225979
Nummer fabrikant 460800 3000

Omschrijving

Uitvoering:

i-vormstaal met gewichtsbesparende boringen. Met fijn geslepen controlevlakken. Zijvlakken eveneens geslepen. Middengedeelte hamerslaggelakt.
Smalle uitvoering, nauwkeurigheid 1.

Levering:

inclusief testrapport fabrikant.

Tip:

Let op: de levering is niet franco. Levering in houten box.