{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 874 | |
Nauwkeurigheid | 2 | |
Vlakheidstolerantie van de controlevlakken | 0,058 mm | |
Vorm | A | |
Vormbeschrijving | rechthoekige doorsnede | |
Materiaal | Speciaal staal | |
Lengte | 2.000 mm | |
Doorsnede breedte ±0,2 mm | 59,3 mm | |
Doorsnede hoogte ±0,2 mm | 11,5 mm | |
Producttype | Stalen rij |
Artikelnummer | 460500 2000 | |
EAN/GTIN | 4045197206763 | |
Nummer fabrikant | 460500 2000 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |