Buigvorm met glijrail 32 mm

Artikelnummer: 4602570
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 4602570
    EAN/GTIN 4017981276658
    Nummer fabrikant 4602570

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Nr. 276508-276532: buigvorm met aluminium buigrail voor metrische buizen
    Nr. 276103-276107: buigvorm voor gas- en waterleidingen EN 10255 (DIN 2440/2441), een drukrol nr. 276003 (3/8-3/4″) is bijkomend vereist

    Kenmerk:

    • Buigradius [mm]: 153
    • Elektrische installatie pijp-Ø EN 60423: M32
    • voor eenheden nr.: 276 000
    • Buis-Ø [mm]: 32 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • met glijrail: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen