Haarliniaal, gebruineerd, in etui 150 mm

Artikelnummer: 460100 150
(162,00 € / 1 Metre)

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,45 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 32,00 / st.
  • € 14,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
605 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: DIN 874
  • Verpakking: Etui

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Norm DIN 874
    Rechtheidstolerantie van de meetzijde 0,003 mm
    Materiaal kunstmatig verouderd hoogwaardig staal
    Oppervlak fase gebruineerd (spiegelvrij)
    Lengte 150 mm
    Verpakking Etui
    Producttype Haarliniaal

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 460100 150
    EAN/GTIN 4045197206534
    Nummer fabrikant 460100 150

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Geharde, geslepen en ultrafijn gelepte meetzijde. Wigvormige doorsnede, in punt uitlopend om ook in hoeken, groeven, uitsparingen, etc. te controleren. Met geïsoleerde kunststof handgreep ter bescherming tegen handwarmte.
    Kunstmatig verouderd spec. staal, beide afschuiningen gebruineerd (spiegelvrij).

    Tip:

    De rechtheidstolerantie van de meetzijde heeft betrekking op een zwenkbereik van ±15° t.o.v. het symmetrievlak.

    Downloads en documenten

    Vergelijk met soortgelijke producten

    Dit artikel


    Aanbevelingen


    Haarliniaal, gebruineerd, in etui  150 mm

    Haarliniaal, gebruineerd, in etui 150 mm

    op aanvraag
    Op voorraad
    605 stuks direct leverbaar
    € 24,30
    (162,00 € / 1 Metre)
    op aanvraag
    Op voorraad
    341 stuks direct leverbaar
    € 38,50
    (256,67 € / 1 Metre)
    Rechtheidstolerantie van de meetzijde 0,003 0,003
    Lengte 150 150
    Norm DIN 874 DIN 874
    Oppervlak fase gebruineerd (spiegelvrij) spiegelvrij gematteerd
    Verpakking Etui Etui
    Materiaal kunstmatig verouderd hoogwaardig staal roestvrij staal
    Producttype Haarliniaal Haarliniaal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen