{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 874 | |
Rechtheidstolerantie van de meetzijde | 0,003 mm | |
Materiaal | roestvrij staal | |
Oppervlak fase | spiegelvrij gematteerd | |
Lengte | 125 mm | |
Verpakking | Etui | |
Producttype | Haarliniaal |
Artikelnummer | 460095 125 | |
EAN/GTIN | 4045197444288 | |
Nummer fabrikant | 460095 125 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Haarliniaal, roestvrij, in etui 125 mm
op aanvraag
Op voorraad
189 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
211 stuks direct leverbaar
|
|
Rechtheidstolerantie van de meetzijde | 0,003 | 0,003 |
Lengte | 125 | 125 |
Norm | DIN 874 | DIN 874 |
Oppervlak fase | spiegelvrij gematteerd | gebruineerd (spiegelvrij) |
Verpakking | Etui | Etui |
Materiaal | roestvrij staal | kunstmatig verouderd hoogwaardig staal |
Producttype | Haarliniaal | Haarliniaal |