C4 EM8X50 DIN 1835 Form B Weldon Endmill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561506
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Korte-boorhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561506
EAN/GTIN 7291075266795
Nummer fabrikant 4561506
L-nummer L24120 1056

Omschrijving

Omschrijving:

Freeshouders, huisdiameter (BD) 28 mm, houderdiameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm, totale lengte (OAL) 74 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 28 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 8 mm
  • Totale lengte (OAL) 74 mm
  • Lengte kraag (LPR) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen