C4 ER25X38 DIN 6499 ER Collet Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561501
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561501
EAN/GTIN 7291075264258
Nummer fabrikant 4561501
L-nummer L24120 2820

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 42 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, interfacemaat (CSI) ER25, kraaglengte (LPR) 38 mm, schachtmaat (SS) 00

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 16 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER25
  • Lengte kraag (LPR) 38 mm
  • Schachtgrootte (SS) 00

Geschikte producten

Accessoires