C4 ER16X70 DIN 6499 ER Collet Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561498
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561498
EAN/GTIN 7291075264227
Nummer fabrikant 4561498
L-nummer L24120 2779

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 28 mm, houderdiameter machinezijde (DCONMS) 40 mm, interfacemaat (CSI) ER16, lengte spiraal (LPR) 70 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 28 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER16
  • Lengte kraag (LPR) 70 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires