C6 ER40X130 DIN 6499 ER Collet Chucks with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4561368
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561368
EAN/GTIN 7291075264128
Nummer fabrikant 4561368
L-nummer L24120 425

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 63 mm, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, interfacemaat (CSI) ER40, lengte spiraal (LPR) 130 mm, schachtmaat (SS) 63

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 63 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 26 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 3 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER40
  • Lengte kraag (LPR) 130 mm
  • Schachtgrootte (SS) 63