HSK A100 SEM50X70 HSK A DIN69893 Form A holders. with ISO 3937 for Shell mill holders

Artikelnummer: 4561235
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4561235
EAN/GTIN 7291075129441
Nummer fabrikant 4561235
L-nummer L24120 331

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 81 mm, huislengte (LB) 70 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 100 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 50 mm, schachtmaat (SS) 100

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 81 mm
  • Lichaamslengte (LB) 70 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 30 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 100 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 50 mm
  • Schachtgrootte (SS) 100