BHE MB40-40-80 Fine Boring Heads with the MB Connection, 10 µm Direct Diametric Adjustment and 2 µm by a Vernier Scale

Artikelnummer: 4560105
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4560105
EAN/GTIN 7291075259506
Nummer fabrikant 4560105
L-nummer L23900 400

Omschrijving

Omschrijving:

Spilkoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijkantdiameter, max. (DCX) 66 mm, snijkantdiameter, min. (DCN) 48 mm, functionele lengte (LF) 80 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 66 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 48 mm
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 8000 tpm