BHE MB25-25-50 Fine Boring Heads with the MB Connection, 10 µm Direct Diametric Adjustment and 2 µm by a Vernier Scale

Artikelnummer: 4560103
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4560103
EAN/GTIN 7291075259483
Nummer fabrikant 4560103
L-nummer L23900 398

Omschrijving

Omschrijving:

Spilkoppen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijdiameter, max. (DCX) 40 mm, snijdiameter, min. (DCN) 28 mm, functionele lengte (LF) 50 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 40 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 28 mm
  • Functionele lengte (LF) 50 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 10000 tpm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen