C3 SEMC 16X30 DIN 6358 COMBI Shell Mill Holders with CAMFIX (ISO 26623-1) Exchangeable Tapered Shanks

Artikelnummer: 4560083
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Freesopsteekdoorn

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4560083
EAN/GTIN 7291075241587
Nummer fabrikant 4560083
L-nummer L24120 1634

Omschrijving

Omschrijving:

Volhardmetalen freesassen, huisdiameter (BD) 32 mm, huislengte (LB) 30 mm, asdiameter machinezijde (DCONMS) 32 mm, asdiameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm, schachtmaat (SS) 32

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 32 mm
  • Lichaamslengte (LB) 30 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 17 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm
  • Schachtgrootte (SS) 32

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen