Omschrijving:
- Apart laptop-/kantoorvak: groot rugvak, zo kan gereedschap gescheiden van laptop en documenten worden opgeborgen.
- Veel aanvullende opbergruimte: de binnenkant van de rugzak biedt veel ruimte voor ander materiaal.
- Stevige, waterbestendige onderbak: de resistente onderbak houdt het gereedschap droog.
- Goed georganiseerd - eenvoudig uitnemen: alle gereedschappen kunnen eenvoudig verwijderd en teruggestoken worden.
- 77 opberg- en 30 flexibele bevestigingsmogelijkheden: vrijheid bij de individuele uitrusting.
- Stabiele stand: dankzij de onderbak blijft de rugzak bij het openen veilig staan.
- Afmetingen product: 53 x 38,5 x 26 cm
- Toepassing: De rugzak is ideaal voor het mobiele gebruik , houdt uw handen vrij en biedt maximale vrijheid op de werkplek.
Wie zijn handen vol heeft tijdens de klus heeft twee vrije handen nodig. De elektricien-gereedschaprugzak van Wiha is de perfecte oplossing en staat garant voor grenzeloze vrijheid met zijn beschermde design. Het geavanceerde vakkensysteem biedt een overzichtelijke organisatie en een eenvoudige verwijdering van de gereedschappen. Bij 1/3 opening van de rugzak wordt bovendien een praktische snelle toegangsmogelijkheid geboden. De in totaal 77 opberg- en 30 flexibele bevestigingsmogelijkheden maken personaliseringsopties mogelijk met verder gereedschap en toebehoren. De robuuste onderbak van de rugzak met een stabiele stand zorgt ervoor dat de rugzak in de geopende toestand veilig staat. Bovendien bewijst deze zich dankzij het resistente materiaal in natte en vuile werkomstandigheden. Verder is de gereedschaprugzak niet alleen de werkplaats voor onderweg, maar ook een mobiel kantoor. Een laptop- en kantoorvak maakt het beschermd en schoon opbergen mogelijk van laptop, mobiele telefoon en documenten, gescheiden van de gereedschappen.
Voor comfortabel dragen biedt de rugzak verstelbare en ademende draagelementen en een robuuste, antislip handgreep. Aan de hoogste kwaliteitseisen voldoet hij dankzij het hoogwaardige bovenmateriaal 1680D en YKK-ritssluitingen. Voor persoonlijke og gevoelige voorwerpen biedt de rugzak verder aparte, gevoerde vakken.
De rugzak bevat voor alle schroefwerkzaamheden naast de 10-delige stifsleutel-set ook zes ergonomische schroevendraaiers en de compacte PocketMax®, die dankzij VDE-certificering voor veiligheid en bescherming zorgen. Voor veilig werken staan verder de geisoleerde combi- en punttang alsmede de zijkniptang garant. Alle vasthoud-, toevoer- en snijtaken kunnen zo afgehandeld worden. De Wiha waterpas, de elektriciensduimstok alsmede het strip-Multitool ronden het mobiele assortiment voor de elektricien af. Bovendien is de rugzak individueel uit te breiden dankzij het universele Molle-systeem. Voor de praktische lussen zijn er op internet tal van accessoires, om de rugzak aan te vullen en uit te breiden (niet bij de levering inbegrepen). Met de professionele gereedschaprugzak en zijn mobiele uitrusting van hoogwaardige Wiha gereedschappen heeft u altijd overal alles bij u!
- Getest conform IEC 60900.
Levering:
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 3.5 mm x 100 mm (35446)
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 4.0 mm x 100 mm (35390)
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix sleufkop 5.5 mm x 125 mm (35391)
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH1 x 80 mm (10136)
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix Phillips PH2 x 100 mm (35394)
- 1x Schroevendraaier SoftFinish electric slimFix PlusMin/Pozidriv SL/PZ2 x 100 mm (36330)
- 1x Schroevendraaier met bitmagazijn PocketMax® electric gemengd met 4 slimBits (45296)
- 1x Stiftsleutelset in ProStar houder zeskantkogelkop 9-delig mat verchroomd (07185)
- 1x Punttang Industrial electric met snijvlak rechte vorm 200 mm, 8″ (33178)
- 1x Zijkniptang Industrial electric met DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43336)
- 1x Krachtcombinatietang Industrial electric met DynamicJoint® en OptiGrip met extra lang snijvlak 180 mm, 7″ (33186)
- 1x Strip-Multitool voor ronde kabel 125 mm, 5″ (44242)
- 1x Elektriciensduimstok Longlife 2 m metrisch, 10 delen 15 mm (42068)
- 1x Elektricienswaterpas 40 cm (42074)
- 1x Rugzak