IHSR 29.5-40BW Back Face Turning Tools for BHR Rough Boring Heads

Artikelnummer: 4551097
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Artikelnummer 4551097
    EAN/GTIN 7291075179156
    Nummer fabrikant 4551097
    L-nummer L23900 32

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Accessoires Spindels, huisdiameter (BD) 25 mm, bevestigingsdiameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 40 mm, bevestigingsdiameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS) 29,5 mm, schachtmaat (SS) BHR MB25-25

    Kenmerk:

    • Diameter (BD) 25 mm
    • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 40 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 29,5 mm
    • Aanduiding van de snijplaat (MIID) CCMT 0602...
    • SCHACHTGROOTTE (SS) BHR MB25-25

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen